Seller Image
Wurth | Cód. 0978120007 Copiado!

Alicate Decapador de Cabo Drop Flat - Wurth - 0978120007 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Alicate projetado para decapagem de cabo drop flat.

Características:

- Fabricado em aço C45;
- Cabo com revestimento plástico;
- Tratamento superficial;
- Número de núcleo de fibra: 1∼2;
- Para fio com isolamento de borracha de 3,1AH2,0mm.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Principais Vantagens:

- Não danifica a fibra óptica;
- Eficaz no corte da capa externa do cabo;
- Possui régua para medição do corte.
Marca Wurth
Código do Produto 0978120007
Garantia 3 Meses
Tipo do Cabo Revestido com Plástica
Produtos Associados Conector de fibra óptica; Abraçadeira de Nylon; Plug RJ 45; Alicate RJ45
Cabo Sem Isolação
Material Aço C45
Código de barras 4061975089502
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade