Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.
Características:
- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.
Aplicações:
- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.
Modo de usar:
- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a temperatura.
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.
Características:
- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.
Aplicações:
- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.
Modo de usar:
- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a temperatura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07710095 |
Garantia | 3 Meses |
Temperatura de Trabalho | 55 ~ 125 ºC |
Envelhecimento Térmico | 168h / 158ºC |
Conicidade Pré-aquecimento | ≤ 65% |
Porcentagem máxima de alongamento | ≥ 200% |
Diâmetro Interno Acolhido | 4,8mm |
Diâmetro Interno Expandido | 3/8” ou 9,5 mm |
Temperatura de Encolhimento | 90 ~ 120 (ºC) |
Porcentagem de encolhimento | ≥ 50% |
Resistência do isolamento | (Ω.cm) 10 14 |
Temperatura de Armazenagem | até 40ºC |
Flamabilidade | Norma VW1 retardada chamas (atende a norma) |
Resistência à Tração | ≥ 10.4 N/mm2 |
Rigidez dielétrica | 15 kV/mm |
Código de barras | 7891799024727 |
Ficha Técnica | Download |