Seller Image
Wurth | Cód. 07710032 Copiado!

Tubo Termoretátil 3,2mm x 1m - Wurth - 07710032 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.

Características:

- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.

Aplicações:

- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.

Modo de usar:

- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.

Principais Vantagens:

- Elevada resistência a temperatura.
Marca Wurth
Código do Produto 07710032
Garantia 3 Meses
Temperatura de Trabalho 55 ~ 125 ºC
Envelhecimento Térmico 168h / 158ºC
Conicidade Pré-aquecimento ≤ 65%
Porcentagem máxima de alongamento ≥ 200%
Diâmetro Interno Acolhido 1,6mm
Diâmetro Interno Expandido 1/8” ou 3,2 mm
Temperatura de Encolhimento 90 ~ 120 (ºC)
Porcentagem de encolhimento ≥ 50%
Resistência do isolamento (Ω.cm) 10 14
Temperatura de Armazenagem até 40ºC
Flamabilidade Norma VW1 retardada chamas (atende a norma)
Resistência à Tração ≥ 10.4 N/mm2
Rigidez dielétrica 15 kV/mm
Código de barras 7891799309046
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade