Seller Image
Wurth | Cód. 05589504 Copiado!

Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea Amarelo 6,4 x 0,8mm 6mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 05589504 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.

Características:

- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca Wurth
Código do Produto 05589504
Garantia 3 Meses
Secção 4,0 a 6,0mm²
Tipo Fêmea
Comprimento Total 23,5mm
Cor Amarelo
Comprimento x Altura 6,4 x 0,8mm
Diâmetro 5,5mm (encaixe), 6,6mm
Composição Embalagem com 100 Unidades
Comprimento do Terminal 7,9mm
Código de barras 7891799481377
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade