Seller Image
Wurth | Cód. 0967400072 Copiado!

Terminal Elétrico Pré Isolado tipo Olhal Azul 5mm² Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0967400072 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca Wurth
Código do Produto 0967400072
Garantia 3 Meses
Tipo Olhal
Secção do Fio 5mm²
Comprimento Total 22mm
Cor Azul
Diâmetro Interno 5mm (Olhal)
Diâmetro Externo 8,5mm (Olhal)
Composição Embalagem com 100 Peças
Código de barras 7891799481889
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade