Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conector utilizado para junção de dois pontos de cabos de rede em instalações, com o encaixe de plug RJ45.
Características:
- Corpo em termoplástico resistente a chamas;
- Compatível com cabos de rede categoria CAT5; CAT5e e CAT6e;
- Limite máximo da emenda: rede CAT5 - 90m; rede CAT5e - 90m; rede CAT6e - 55m.
Restrições de uso:
- Utilizada em cabos de crimpagem paralela.
Conector utilizado para junção de dois pontos de cabos de rede em instalações, com o encaixe de plug RJ45.
Características:
- Corpo em termoplástico resistente a chamas;
- Compatível com cabos de rede categoria CAT5; CAT5e e CAT6e;
- Limite máximo da emenda: rede CAT5 - 90m; rede CAT5e - 90m; rede CAT6e - 55m.
Restrições de uso:
- Utilizada em cabos de crimpagem paralela.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0502800454 |
Produtos Associados | Plug RJ45; Alicate de Crimpagem; Limpa Contato |
Compatibilidade | CAT5, CAT5E E CAT6E |
Alcance | CAT5 – 90m; rede CAT5e – 90m; rede CAT6e – 55m |
Composição | Embalagem com 5 Peças |
Código de barras | 7891799286828 |
Ficha Técnica | Download |