Seller Image
Wurth | Cód. 0683242111 Copiado!

Botão Frances Suporte para Prateleira de Vidro Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683242111 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

- Produto leve desenvolvido em Zamak de alta resistência mecânica e à corrosão.

Características:

- Suporte para vidros com regulagem de abertura que facilita a instalação;
- Com excelente resistência e durabilidade.

Aplicação:

- Prateleiras e painéis de vidro em diversos locais;
- Atende à Vidraceiros, Marceneiros, Esquadria de Alumínio, Serralheiros, entre outros.

Principais Vantagens:

- Praticidade na instalação ;
- Material Zamak - alta resistência ;
- Estabilidade na montagem
Marca Wurth
Código do Produto 0683242111
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Brocas; Parafusos; Chave Manual; Silicone
Material Zamak
Composição Embalagem com 50 Unidades
Diâmetro do Parafuso 3mm
Capacidade Vidros de 6 a 10mm
Código de barras 4053479653440
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade