Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.
Características:
- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.
Aplicações:
- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.
Principais Vantagens:
- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 090512 95 |
Diâmetro do furo | 19mm |
Medidas | 1/2" x 95mm |
Tipo | Prisioneiro |
Distância entre furos | 120mm |
Carga Máxima | 4427 kgf (base concreto) |
Espessura Mínima do Substrato | 150mm |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 7891799317287 |
Ficha Técnica | Download |