Seller Image
Wurth | Cód. 090382 40 Copiado!

Bucha W-S de Plástico sem Anel 8mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 090382 40 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.

Características:

- Produzida em dois tipos de materiais: poliamida (nylon) ou polietileno (plástico);
- Disponível nas versões com ou sem anel: versão com anel evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem anel permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, Autoatarraxante e sextavado.

Principais Vantagens:

- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com anel garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
Marca Wurth
Código do Produto 090382 40
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo 55mm
Tipo Sem Anel
Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
Carga Recomendada 66kg (base concreto)
Diâmetro 8mm
Material Plástico
Distância Mínima 40mm (entre buchas)
Composição Embalagem com 100 Unidades
Espessura Mínima do Substrato 60mm
Diâmetro do Parafuso 4,5 - 6,1mm
Código de barras 7891799131791
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade