Seller Image
Wurth | Cód. 0903000946 Copiado!

Bucha W-CROC de Polipropileno sem Anel 10mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0903000946 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

-Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.

Características:

- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica;
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação;
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica;
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).

Aplicações:

- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.

Principais Vantagens:

- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem anel;
- Somente para substratos maciços;
- Design diferenciado, não roda no furo.
Marca Wurth
Código do Produto 0903000946
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo 70mm
Tipo Sem Anel
Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
Carga Recomendada 67kg (base concreto)
Diâmetro 10,0mm
Material Polipropileno
Distância Mínima 50mm (entre buchas)
Espessura Mínima do Substrato 75mm
Composição Embalagem com 50 Unidades
Diâmetro do Parafuso 6,0 - 8,0mm
Código de barras 4058794527292
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade