Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva sintética nitrílica sem forro. Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos, onde a resistência a produtos químicos tais como solventes, é de extrema importância. Totalmente reutilizável com grande resistência a abrasão sem perder o conforto, a flexibilidade e a sensibilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a produtos químicos e solventes;
- Impermeável;
- Excelente resistência à abrasão, corte e perfuração;
- Reutilizável.
Aplicação:
- Manuseio de produtos químicos, manuseio de lubrificantes, solventes orgânicos, cimento ou água, limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados.
Luva sintética nitrílica sem forro. Utilizada em ambientes de trabalhos úmidos ou secos, onde a resistência a produtos químicos tais como solventes, é de extrema importância. Totalmente reutilizável com grande resistência a abrasão sem perder o conforto, a flexibilidade e a sensibilidade.
Principais Vantagens:
- Resistente a produtos químicos e solventes;
- Impermeável;
- Excelente resistência à abrasão, corte e perfuração;
- Reutilizável.
Aplicação:
- Manuseio de produtos químicos, manuseio de lubrificantes, solventes orgânicos, cimento ou água, limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08994049 |
Comprimento | 300mm |
Material | Nitrílico |
Revestimento | Nitrílico |
Material Forro | Sem Forro |
Tamanho | 9 |
Composição | Embalagem com 1 Par |
Código de barras | 7891799170509 |
Ficha Técnica | Download |