Seller Image
Wurth | Cód. 0899411020 Copiado!

Luva Tiger Flex Plus Tamanho 10 - Wurth - 0899411020 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

Luva de segurança confeccionada em nylon/lycra® com boa resistência mecânica a abrasão.

Certificação:

Oeko - Tex® Standard 100 - É um sistema de certificação internacional para matérias-primas, produtos intermediários e finais do setor têxtil, em todas as fases do processo. O objetivo é alcançar produtos isentos de substâncias nocivas para saúde humana.

Características:

- Fabricada em nylon/lycra®;
- Dorso na cor cinza e palma na cor preta;
- Palma e dedos com revestimento nitrílico em relevo (Tiger dots);
- Punho com elástico em lycra®;
- Peça única sem costuras;
- Possui poros em toda a extensão permitindo livre respiração das mãos;
- Antiaderente e antiderrapante;
- Excelente sensibilidade tátil.

Aplicações:

- Montagem, manutenção, movimentação, expedição, transporte, armazenagem, etc;
- Ideal para operações que exigem tato e agarre.

Importante:

- Luva com dorso (poros abertos), portanto, não deverá ser imersa em líquidos.

Principais Vantagens:

- Material de fabricação atóxico não provocando alergias;
- Perfeita nos trabalhos que exigem tato e grande poder de agarre;
- Confortável e flexível;
- Alta resistência à abrasão.
Marca Wurth
Código do Produto 0899411020
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Respiradores; Óculos de ampla visão; Protetores Auditivos; Capacetes
Comprimento Total 250mm
Revestimento Nitrílico
Material Nylon e Lycra
Tamanho 10
Composição 1 Par
Código de barras 4046777357028
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade