Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dobradiça Soft Close Inox BHS, fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento da porta do móvel;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0M;
- Alta resistência a oxidação;
- Inclui 6 parafusos para fixação e capa para acabamento. *Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.
Informações Técnicas
Do Braço
- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.
Aplicação:
Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Dobradiça Soft Close Inox BHS, fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.
Características:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close: amortecimento silencioso e suave no fechamento da porta do móvel;
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W);
- Sistema Clip-on;
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H2 incluso;
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0M;
- Alta resistência a oxidação;
- Inclui 6 parafusos para fixação e capa para acabamento. *Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.
Informações Técnicas
Do Braço
- Fabricado em aço inox;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço
- Clip on;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço inox.
Aplicação:
Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683138103 |
Garantia | 3 Meses |
Ângulo de Abertura | 110º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Acabamento | Niquelado |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Material | Aço Inox |
Calço | H2 de montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 10 Unidades |
Sistema | Clip-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799475772 |
Ficha Técnica | Download |