Seller Image
Wurth | Cód. 0165333540 Copiado!

Parafuso Assy Cabeça Flangeada para MDF Ponta Broca Galvanizado 3,5 x 40mm Caixa com 500 Unidades - Wurth - 0165333540 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Considerações Importantes:

- Parafuso especialmente desenvolvido para fixações em MDF, sem necessidade de pré-furação e com baixa pressão interna gerado por sua inserção;
- Perfuração sem vibração;
- Maior espaço entre os fios, diminui o acúmulo do cavaco gerado no processo de perfuração, e assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- Ponta Broca Forstner com tripla afiação e ponta centralizadora;
- Entre os filetes das roscas, há estrias para a retenção dos cavacos e perfuração concêntricas;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.

Importante:

- Toda a aplicação deve respeitar uma distância mínima da borda de 30mm;
- Devido as diferentes dimensões de chapa produzidas por diferentes fabricantes, testes preliminares são necessários quando efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.

Principais Vantagens:

- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração. Efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.

Principais Vantagens:

- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas;
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação;
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca;
- Menor vibração durante o processo de perfuração.
Marca Wurth
Código do Produto 0165333540
Cabeça Flangeada
Medidas 3,5 x 40mm
Acabamento Galvanizado
Característica Núcleo de menor diâmetro com estrias
Ponta Broca tipo Forstner
Material Aço Médio Carbono
Encaixe Assy AW10
Composição Caixa com 500 Unidades
Aplicação MDF
Código de barras 4046777939804
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade