Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Aplicações:
- União de chapas, módulos, tampos, elementos de decks pergolados e demais uniões que sofram movimentações que com o tempo causam instabilidade a fixação;
- Pode ser utilizado em MDF, compensados, aglomerados e madeiras em geral.
Considerações Importantes:
- Parafuso com desenho com efeito compressão, ótimo para fixação em placas. Muito utilizado para moveis e outros tipos de acessórios feitos de madeira;
- A fixação é efetuada através da união de duas placas, onde a parte interna do parafuso “sem rosca”, molda-se a placa e evita um espaço entre os componentes;
- Cabeça escareada para que no processo de instalação o parafuso trave no substrato;
- Maior espaço entre os fios para o acumulo do cavaco gerado no processo de perfuração, diminuindo assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.
Principais Vantagens:
- Solução perfeita para união de duas chapas com fixação estável ao longo do tempo;
- Encaixe AW® com maior transmissão de força;
- Aço com revestimento galvanizado com alta resistência a oxidação.
- União de chapas, módulos, tampos, elementos de decks pergolados e demais uniões que sofram movimentações que com o tempo causam instabilidade a fixação;
- Pode ser utilizado em MDF, compensados, aglomerados e madeiras em geral.
Considerações Importantes:
- Parafuso com desenho com efeito compressão, ótimo para fixação em placas. Muito utilizado para moveis e outros tipos de acessórios feitos de madeira;
- A fixação é efetuada através da união de duas placas, onde a parte interna do parafuso “sem rosca”, molda-se a placa e evita um espaço entre os componentes;
- Cabeça escareada para que no processo de instalação o parafuso trave no substrato;
- Maior espaço entre os fios para o acumulo do cavaco gerado no processo de perfuração, diminuindo assim a pressão interna sobre as paredes do material;
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.
Principais Vantagens:
- Solução perfeita para união de duas chapas com fixação estável ao longo do tempo;
- Encaixe AW® com maior transmissão de força;
- Aço com revestimento galvanizado com alta resistência a oxidação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 017040460 |
Cabeça | Chata escareada |
Medidas | 4,0 x 60/ 30mm |
Acabamento | Galvanizado |
Ponta | Agulha |
Importante | Indicado para fixação de dois painéis de até 19mm de espessura |
Material | Aço Médio Carbono |
Encaixe | Assy AW20 |
Composição | Caixa com 250 Unidades |
Código de barras | 4045989846962 |
Ficha Técnica | Download |