Seller Image
Wurth | Cód. 0715931102 Copiado!

Carro de Apoio com 3 Prateleiras - Wurth - 0715931102 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Carro de apoio para montagem e desmontagem de peças em oficinas mecânicas e manutenção industrial.

Características:

- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras para apoio das peças e ferramentas;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios;
- Acabamento em pintura epóxi.

Aplicação:

- Oficinas mecânicas, departamentos de manutenção industrial, marcenarias, elétrica, estética automotiva e funilaria.

Restrições de uso:

- Nunca exceda o limite de carga do carro.

Principais Vantagens:

- Organização das ferramentas;
- Fabricado em aço de elevada qualidade com 1,2 mm de espessura.
Marca Wurth
Código do Produto 0715931102
Garantia 3 Meses
Capacidade de Carga Total 90 Kg
Acabamento Pintura Epóxi
Produtos Associados Ferramentas Manuais
Espessura 1,2mm (aço)
Material Aço
Dimensões 910 x 600 x 400mm
Código de barras 7891799443726
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade