Seller Image
Wurth | Cód. 0715931103 Copiado!

Carro tipo Esteira para Mecânico - Wurth - 0715931103 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Carro esteira para mecânicos.

Características:

- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura e estrutura tubular;
- 04 rodízios giratórios de 2”;
- Apoio de cabeça almofadado;
- Acabamento em pintura epóxi.

Aplicação

- Oficinas mecânicas.

Restrições de uso

- Nunca exceda o limite de carga do carro esteira.

Principais Vantagens:

- Facilidade de acesso à parte inferior do veículo.
Marca Wurth
Código do Produto 0715931103
Espessura da Chapa 1,2mm
Produtos Associados Ferramentas manuais; Wurth LED Compact; Carro de apoio; Desengraxante Express
Capacidade de Carga 90 kg
Material Aço
Dimensões 155 x 895 x 420 mm
Código de barras 7891799443733
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade