Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto Instrumento para medição da temperatura superficial, sem contato com as peças.
Características:
- Mira laser integrada;
- Opção de leitura em escala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F);
- Display iluminado;
- Resultado preciso, campo de medição com razão de 12:1;
- Resultados com 1 casa decimal;
- Desligamento automático em 7s;
- Função HOLD, mantém o resultado no display;
- Indicador de bateria fraca.
Aplicações
- Detecção de pontos de calor em quadros de força, interruptores, geradores e caixas de engrenagem;
- Verificação da performance de sistemas de ar condicionado;
- Medição de temperaturas de alimentos durante o processo de recebimento, armazenamento e transporte;
- Aplicação automotiva para medição da temperatura de pistões, sistemas de refrigeração e calefação, sistema de arrefecimento, sistemas de freio, cubo de roda e coletor de escapamento;
- Medição da temperatura de substratos (concreto) para aplicação de selantes e mantas impermeabilizantes.
Principais Vantagens:
Medição de temperatura sem a necessidade de contato;
- Rápida leitura da temperatura superficial;
- Portátil;
- Fácil manuseio.
Informações adicionais
- Campo de medição estreito (12:1);
- Quanto mais estreito o campo de medição, mais preciso o resultado;
- 12:1 = em uma distância de 12cm o Ø do campo de medição é 1cm
Características:
- Mira laser integrada;
- Opção de leitura em escala Celsius (°C) e Fahrenheit (°F);
- Display iluminado;
- Resultado preciso, campo de medição com razão de 12:1;
- Resultados com 1 casa decimal;
- Desligamento automático em 7s;
- Função HOLD, mantém o resultado no display;
- Indicador de bateria fraca.
Aplicações
- Detecção de pontos de calor em quadros de força, interruptores, geradores e caixas de engrenagem;
- Verificação da performance de sistemas de ar condicionado;
- Medição de temperaturas de alimentos durante o processo de recebimento, armazenamento e transporte;
- Aplicação automotiva para medição da temperatura de pistões, sistemas de refrigeração e calefação, sistema de arrefecimento, sistemas de freio, cubo de roda e coletor de escapamento;
- Medição da temperatura de substratos (concreto) para aplicação de selantes e mantas impermeabilizantes.
Principais Vantagens:
Medição de temperatura sem a necessidade de contato;
- Rápida leitura da temperatura superficial;
- Portátil;
- Fácil manuseio.
Informações adicionais
- Campo de medição estreito (12:1);
- Quanto mais estreito o campo de medição, mais preciso o resultado;
- 12:1 = em uma distância de 12cm o Ø do campo de medição é 1cm
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071553 101 |
Garantia | 6 Meses |
Temperatura de Trabalho | 0°C a 50°C |
Emissividade Fixa | 0.95 |
Produtos Associados | Óculos de segurança; Ferramentas manuais; Luvas |
Precisão | ±1,5°C / 4°F de -50°C ~ 100°C (-58°F ~ 212°F). ±2 leitura de 101°C ∼ 550°C (213°F ∼ 1022°F). |
Resolução | 1°C / 1°F (Display) |
Bateria | 9V (não acompanha bateria) |
Tempo de Resposta | 500 ms |
Campo de Medição | 12 |
Faixa de Temperatura | -50°C a 550°C (-58°F a 1022°F) |
Dimensões | 155(A) x 105(L) x 44(P)mm |
Resposta Espectral | 6 a 14μm |
Código de barras | 4053479545479 |
Ficha Técnica | Download |