Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Corpo confeccionado em Policarbonato de Butileno (PBT) e anel trava em aço inox. As conexões instantâneas para Sistema Pneumático atendem todas as especificações de medidas conforme NBR (Norma Brasileira Regulamentadora). São aplicáveis a tubulações em Nylon e Poliuretano.
Aplicações:
- Utilizado em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas;
- Recomendado para toda a linha pneumática tal como sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Principais Vantagens:
- Mangueira;
- Veda Rosca;
- Cortador de Tubos;
- Curvador de Tubos.
- Corpo confeccionado em Policarbonato de Butileno (PBT) e anel trava em aço inox. As conexões instantâneas para Sistema Pneumático atendem todas as especificações de medidas conforme NBR (Norma Brasileira Regulamentadora). São aplicáveis a tubulações em Nylon e Poliuretano.
Aplicações:
- Utilizado em caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos agrícolas;
- Recomendado para toda a linha pneumática tal como sistema de abertura de portas, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.
Principais Vantagens:
- Mangueira;
- Veda Rosca;
- Cortador de Tubos;
- Curvador de Tubos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 088501203 |
Temperatura de Trabalho | - 20ºC ∼ 60ºC |
Corpo | Policarbonato de Butileno-PBT |
Tipo | Tee |
Produtos Associados | Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico |
Pressão Negativa | - 100 kpa (10 torr) |
Anel Trava | Aço Inoxidável |
Tipo de Fluído | Ar |
Medida | 12mm |
Pressão Máxima | 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi) |
Pressão de trabalho | 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi) |
Tubo Aplicável | Nylon (PA), Poliuretano (PU) |
Código de barras | 7891799322496 |
Ficha Técnica | Download |