Seller Image
Wurth | Cód. 088514 014 Copiado!

Conexão Instantânea Cotovelo Macho Giratório 1/4" x 1/4" NPT Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 088514 014 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conexões tipo “engate rápido” na qual o tubo pode ser retirado e colocado sem a necessidade do uso de ferramentas.

Características:

- Corpo confeccionado em policarbonato de butileno (PBT);
- Anel trava em aço inox;
- Acompanha vedante anaeróbico nas roscas;
- Uso em tubos de nylon e poliuretano.

Aplicações:

- Automação pneumática em maquinários industriais, linha de ar pneumática, sistema de abertura de porta de ônibus, bagageiros, rodo ar, buzina, bicos de limpeza, entre outros.

Restrições de Uso:

- Não recomendado para sistema de freio a ar;
- Não usar em equipamentos hospitalares;
- Não usar em equipamentos com aplicações especiais com requisitos de segurança;
- Não usar com gás, químicos, água ou vapor.

Modo de Usar:

- Verificar se a extremidade do tubo está cortada corretamente, evitando rebarbas;
- Verificar se o diâmetro externo do tubo está em acordo com o diâmetro da conexão, evitando a montagem incorreta e vazamentos;
- Inserir o tubo em 02 etapas. A primeira é travar na garra, a segunda é a vedação pelo o anel o`ring interno;
- A “aba externa” é usada para inserção e retirada do tubo;
- Após a união do tubo com a conexão, puxar e empurrar o tubo para certificar-se que está bem conectado.

Importante:

- Durante a desmontagem do tubo, certificar-se que não existe pressão na linha de ar.

Principais Vantagens:

- Fácil e rápida montagem;
- Menor tempo de reparo no sistema pneumático;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Vedante anaeróbico nas roscas.
Marca Wurth
Código do Produto 088514 014
Garantia 3 Meses
Temperatura de Trabalho - 20ºC ∼ 60ºC
Corpo Policarbonato de Butileno-PBT
Rosca 1/4"
Pressão Negativa - 100 kpa (10 torr)
Tubo 1/4"
Tubo Aplicável Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Tipo de Rosca NPT
Tipo Cotovelo
Produtos Associados Fita veda rosca; Tubo de PU; Engate rápido e Níple; Travante anaeróbico
Anel Trava Aço Inoxidável
Tipo de Fluído Ar
Medida 1/4" x 1/4"
Pressão Máxima 15.3 Kgf/cm² (0-217 psi)
Pressão de trabalho 0 - 10.2 Kgf/cm2 (0-145 psi)
Código de barras 4058794956795
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade