Seller Image
Wurth | Cód. 390701445 Copiado!

Grampeador Pneumático Profissional W14 - Wurth - 390701445 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para aplicação de grampos tipo W80.

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Empunhadura emborrachada;
- Saída de ar na parte inferior da empunhadura;
- Magazine para armazenamento dos grampos;
- Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários.

Aplicações:

- Móveis, estofados, embalagens de madeira, pallets, calçados, cenários, urnas funerárias, silk screen, barcos, interiores de automóveis, capa para banco de moto, decorações, artesanatos, etc.

Informações de Segurança:

- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas contidas no manual de instruções, podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários;
- Acompanha engate rápido de alta vazão;
- Maleta para acomodação;
- Leve e resistente;
- Baixo índice de manutenção;
- Acompanha 01 caixa de grampos (1.000 unidades).
Marca Wurth
Código do Produto 390701445
Entrada de Ar 1/4” NPT
Produtos Associados Níple/Engate rápido alta vazão; Mangueira espiral; Conjunto Lubrifil; Óleo Wurth Pneumatic S10
Grampo 6 - 16mm
Pressão de trabalho 8,3 bar - 120 psi
Composição Acompanha 1 caixa com 1000 grampos
Dimensões 242 x 48 x 163 mm (CxLxH)
Capacidade 200 (Capacidade do magazine de grampos)
Consumo de Ar 1,17 pcm - 33 L/min
Código de barras 7891799413132
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade