Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de união de peças metálicas (geralmente chapas) utilizando rebite de repuxo de alumínio. Ideal para aplicação em funilarias, oficinas mecânicas, manutenção industrial entre outras.
Características:
- Carcaça em aço forjado;
- Ferramenta hidropneumático, proporciona maior força de tração;
- Saída de ar inferior;
- Acompanha 6 bicos para diferentes medidas de rebites. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de união de peças metálicas (geralmente chapas) utilizando rebite de repuxo de alumínio. Ideal para aplicação em funilarias, oficinas mecânicas, manutenção industrial entre outras.
Características:
- Carcaça em aço forjado;
- Ferramenta hidropneumático, proporciona maior força de tração;
- Saída de ar inferior;
- Acompanha 6 bicos para diferentes medidas de rebites. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0703937014 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 78 dBA |
Vibração | (m/s²) < 2,5 |
Entrada de Ar | (pol) 1/4” NPT |
Compatibilidade | Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8”; Wurth Pneumatic S10; Rebites de repuxo |
Capacidade de Rebite Milímetro | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,5 e 6,4 |
Mangueira de Ar | (pol - mm) 3/8” - 10 |
Pressão de trabalho | (bar - psi) 6,2 - 90 |
Capacidade de Rebite Polegada | 3/32”; 1/8”; 5/32”; 3/16”; 7/32” e 1/4” |
Curso do Repuxo | (mm) 14 |
Dimensões | 175 x 110 x 295mm |
Força tração | (Kgf - Lbf) 1.451 - 3.200 |
Consumo de Ar | (pcm - L/min) 13 - 368 |
Código de barras | 4053479082615 |
Ficha Técnica | Download |