Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para corte e remoção de cola de para-brisas e janelas laterais de ônibus
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Acompanha 3 lâminas Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para corte e remoção de cola de para-brisas e janelas laterais de ônibus
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Acompanha 3 lâminas Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07038631 |
Garantia | 12 Meses |
Nível de Ruído | 90 dba |
Vibração | (m/s²) <2,5 |
Entrada de Ar | 1/4” NPT |
Produtos Associados | Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Lâminas |
Mangueira de Ar | 3/8” - 10 (pol - mm) |
Oscilação | 20.000 Ciclos |
Consumo Máximo de Ar | 14 - 396 (pcm - l / min) |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (bar - psi) |
Ângulo de Oscilação | 3º |
Composição | Acompanha 1 Lâmina Reta Rebaixada 57mm, 1 Reta Curta 35mm e 1 Curva 30mm |
Dimensões | 200 x 40 x 80mm (CxLxH) |
Código de barras | 4053479080833 |
Ficha Técnica | Download |