Seller Image
Wurth | Cód. 07037531 Copiado!

Lixadeira Orbital Pneumática com Aspiração 6" - Wurth - 07037531 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de acabamento e preparação de diversas superfícies como aço carbono, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidros etc. Ideal para utilização em marcenarias, funilarias e processos industriais.

Características

- Carcaça em Composite*;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Mangueira com saco coletor para sucção da poeira gerada durante a operação;
- Conector giratório para mangueira de sucção;
- Prato velcrado com 6 furos em uretano (0703 101 901).

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Sistema de sucção de poeira com saco coletor (Auto-Vácuo);
- Baixo nível de vibração e ruído;
- Leve.
Marca Wurth
Código do Produto 07037531
Garantia 12 Meses
Nível de Ruído (dB(A)) 84
Vibração (m/s²) < 5,2
Entrada de Ar (pol) 1/4” NPT
Eixo Roscado 5/16” x 24 fios
Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Lixa Emerald
Velocidade Livre (rpm) 11.000
Prato (pol - mm) 6” - 150
Mangueira de Ar (pol - mm) 3/8” - 10
Órbita de Lixamento (pol - mm) 3/16” - 5
Pressão de trabalho (bar - psi) 6,2 - 90
Dimensões 211 x 145 x 100mm
Consumo de Ar (pcm - L/min) 9 - 254
Código de barras 4050641465689
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade