Seller Image
Wurth | Cód. 0986100 Copiado!

Aplicador de Graxa Pneumático - Wurth - 0986100 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Equipamento profissional desenvolvido para operações de lubrificação. Indicado para utilização em manutenção de máquinas industriais, máquinas agrícolas, equipamentos fora de estrada (linha amarela), caminhões, ônibus e veículos leves.

Características:

- Aplicação pneumática ou modo manual;
- Aplicação de graxa em cartuchos (400g) ou a granel, diretamente no corpo da ferramenta;
- Acompanha acoplamento hidráulico com 4 garras;
- Acompanha extensão rígida e flexível;
- Acionamento por gatilho que permite trabalho contínuo. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Características:

- Aplicação pneumática ou modo manual;
- Acionamento por gatilho, que permite trabalhos contínuos;
- Permite engraxamento em locais de difícil acesso.
Marca Wurth
Código do Produto 0986100
Garantia 12 Meses
Capacidade do Cilindro (g) 400
Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8” / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10; Conjunto Regular Lubrifil
Faixa de pressão de trabalho (psi) 1200 a 6000
Diâmetro Interno da Mangueira (pol - mm) 3/8” – 9,5
Pressão de trabalho (psi – bar) 90 – 6,3
Conexão de Ar (pol)1/4”
Dimensões 400 x 70 x 180mm
Consumo de Ar (pcm - L/min) 4,0 - 113
Código de barras 4053479043371
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade