Seller Image
Wurth | Cód. 0891701113 Copiado!

Kit com Bico de 1.3mm para Pistola de Pintura XRP - Wurth - 0891701113 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Kit com Bico de 1.3mm para Pistola de Pintura XRP.

Aplicação

- Chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.

Principais Vantagens:

Alta taxa de transferência de material;
- Atomização fina, com jato de pulverização ampla;
- Aplicação de tintas e vernizes à base água ou solvente (inclusive os de alto sólidos).
Marca Wurth
Código do Produto 0891701113
Garantia 3 Meses
Vazão 170ml/min
Distância para aplicação 10 – 15 cm
Indicações Bico 1,2 a 1,5 (mm) para Tintas e vernizes e Bico 1,7 a 2,2 (mm) para Primers
Produtos Associados Papel para mascaramento; Filme eletrostático; Peneira para coar tinta; Regulador de pressão
Tamanho do Leque 280mm
Consumo Máximo de Ar 10 – 280 (pcm-l/min)
Pressão de trabalho 2,0 Bar
Composição Kit bico para pistola modelo XRP 1.3mm (01 capa de ar, 01 bico e 01 agulha)
Código de barras 4058794512212
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade