Seller Image
Wurth | Cód. 07032630 Copiado!

Esmerilhadeira Angular Pneumática Refrigerada a Agua 4" 8000RPM - Wurth - 07032630 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional para ser utilizada com disco de desbaste ou cerâmico de 4” nas operações de desbaste em diversos tipos de materiais como: mármore, granito, marmoglass, ardósia, silestone, alvenaria e concreto que necessitam de trabalho a úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.

Característica

- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende a portaria nº43 do ministério do trabalho.

Informações adicionais:

- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: “As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.”

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho a úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação;
- Baixo consumo de ar.
Marca Wurth
Código do Produto 07032630
Garantia 12 Meses
Vibração < 2,5 m/s²
Nível de Ruído 85 dBA
Entrada de Ar 1/4” NPT
Eixo Roscado M14 x 2,0
Diâmetro do disco 4” – 100 (pol - mm)
Compatibilidade Níple / Engate alta vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10.; Disco de Desbaste 4” / Disco Cerâmico
Velocidade Livre 8.000 rpm
Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
Consumo Máximo de Ar 15 - 424 (pcm - L / min)
Pressão de trabalho 6,2 - 90 (bar - psi)
Dimensões 360 x 80 x 140mm
Código de barras 4050641038012
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade