Seller Image
Wurth | Cód. 07038570 Copiado!

Esmerilhadeira Angular Pneumática 4.1/2" - Wurth - 07038570 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais. Ideal para aplicação em linhas de produção e montagem.

Características

- Regulador de ar para controle da rotação;
- Carcaça em alumínio com empunhadura lateral para destros e canhotos;
- Capa protetora do disco em aço;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Botão travamento para rápida troca do disco;
- Utiliza discos entre 0,8 e 6mm de espessura e furo de Ø 22,2mm.

Informações de Segurança:

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Botão de travamento do conjunto para troca rápida do disco;
- Pode ser utilizado em linhas de montagem e produção.
Marca Wurth
Código do Produto 07038570
Garantia 12 Meses
Vibração < 2,5 m/s²
Nível de Ruído 83 dBA
Entrada de Ar 1/4” NPT
Diâmetro do disco 4 1/2” e 5” - 115 e 125 (pol - mm)
Eixo Roscado M14 x 2,0
Compatibilidade Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel PneumáticoDisco de Corte 115mm; Flap Disc / Disco de Desbaste
Velocidade Livre 12.000 rpm
Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
Consumo Máximo de Ar 14 - 396 (pcm - l/min)
Pressão de trabalho
Dimensões 240 x 90 x 130mm
Código de barras 4050641028075
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade