Seller Image
Wurth | Cód. 07032620 Copiado!

Lixadeira Angular Pneumática Refrigerada a Água 4" 4200RPM - Wurth - 07032620 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada com disco de desbaste ou de lixa de 4” nas operações de acabamento e preparação de diversas superfícies, tais como mármores, granitos, ardósias e pedras decorativas que necessitam de trabalho à úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.

Características

- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende à portaria nº43 do ministério do trabalho.

Informações adicionais

- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: “As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento.”

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Consumo de 15 PCM;
- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho à úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação.
Marca Wurth
Código do Produto 07032620
Garantia 12 Meses
Vibração < 2,5 m/s²
Nível de Ruído 85 dBA
Entrada de Ar 1/4” NPT
Diâmetro do disco 4” - 100 (pol - mm)
Eixo Roscado M14 x 2,0
Compatibilidade Níple / Engate alta vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10.; Disco de Desbaste 4” / Disco Cerâmico
Velocidade Livre 4.200 rpm
Mangueira de Ar 3/8” - 10mm
Consumo Máximo de Ar 15 - 424 (pcm - L / min)
Pressão de trabalho 6,2 - 90 (bar - psi)
Dimensões 360 x 80 x 140mm
Código de barras 4050641038029
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade