Seller Image
Wurth | Cód. 07032290 Copiado!

Retifica Pneumática Reta 1/4" - Wurth - 07032290 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.

Informações de segurança:

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Ferramenta leve e de fácil manuseio;
- Baixo nível de ruído e vibração;
- Alto desempenho.
Marca Wurth
Código do Produto 07032290
Vibração ˂2,5 m/s²
Nível de Ruído 90 dBA
Entrada de Ar 1/4” NPT (pol)
Compatibilidade Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto Regulador Lubrifil; Ponta Montada / Roda de Lixa
Pinça para Eixos 6 - 1/4” (mm - pol)
Velocidade Livre 22.000 rpm
Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
Consumo Máximo de Ar 14/396 (pcm - l/min )
Pressão de trabalho 6.2 - 90 (Bar - psi)
Dimensões 173 x 64 x 40mm
Código de barras 4050641028112
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade