Seller Image
Wurth | Cód. 5952984160 Copiado!

Inversor de Solda WIS 160 Compact - Wurth - 5952984160 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* pelo processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).

Características:

- Tamanho reduzido. (25x14x9cm) ;
- Peso: 2,7 Kg;
- Visor digital;
- Tensão rede elétrica 220V;
- Faixa de corrente 20A a 160A (DC - corrente contínua);
- Ciclo de trabalho 160A@100%;
- Para uso de eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6mm - Ø 4,0mm;
- Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável;
- Hot Start – Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos;
- Arc Force – Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo);
- Anti-Stick – Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo gru Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
- Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo;
- Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente.

Aplicações:

- Soldagem de materiais ferrosos, suas respectivas ligas e aço inox.

Principais Vantagens:

- Portátil;
- Leve;
- Maleta de transporte;
- Fácil de usar;
- Visor digital;
- Ciclo de trabalho contínuo 100%;
- Soldagem TIG por processo SCRATCH;
- Proteção sobretensão e sobretemperatura.
Marca Wurth
Código do Produto 5952984160
Garantia 12 Meses
Processo Solda Eletrodo Revestido e TIG
Produtos Associados Modelo
Ventilação Forçada
Alimentação 220V ±10
Ciclo de Trabalho 40 ºC 160@100 (A@ )
Faixa de Corrente 20 a 160 A
Norma IEC 60974 – 1
Proteção Térmica Sim
Grau de Proteção IP21
Frequência 50/60 Hz
Composição 1 Fonte, 1 Maleta, 1 Garra Negativa, 1 Porta Eletrodo, 1 Alça Tiracolo, 2 Cabos com Engate Rápido e 1 Escova com Cerdas Metálicas
Dimensões 25 x 9 x 14 cm
Código de barras 7891799482930
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade