Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M15.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Mecanismo de impacto Pin Clutch*;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho;
- Entrada de ar rotativa em 360º. e torneados. O dispositivo proporciona elevada força de inércia e um nível de vibração extremamente reduzido.
Aplicações:
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos, manutenção em geral, entre outros.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Informações de Segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Botão reverso;
- Gatilho sensível.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M15.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 4 níveis;
- Botão seletor “reverso” para operação de aperto ou desaperto;
- Mecanismo de impacto Pin Clutch*;
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho;
- Entrada de ar rotativa em 360º. e torneados. O dispositivo proporciona elevada força de inércia e um nível de vibração extremamente reduzido.
Aplicações:
- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos, manutenção em geral, entre outros.
Importante
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Informações de Segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Botão reverso;
- Gatilho sensível.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07037360 |
Garantia | 12 Meses |
Torque Máximo | 569 - 58 (Nm-Kgf.m) |
Nível de Ruído | 92 dBA |
Vibração | 3,78 m/s² |
Entrada de Ar | 1/4" NPT |
Faixa de Torque | 70 - 420, 7,15 - 42,83 (Nm-Kgf.m) |
Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8”/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil |
Velocidade Livre | 8.300 rpm |
Encaixe soquete | 1/2" |
Mangueira de Ar | 3/8” - 10 (pol-mm) |
Tamanho | 195mm |
Pressão de trabalho | 6.2 - 90 (bar-psi) |
Consumo de Ar | 3,6 - 102 (pcm–l/min) |
Código de barras | 4050642396869 |
Ficha Técnica | Download |