Seller Image
Wurth | Cód. 071553 962 Copiado!

Videoscópio Basic para Inspeção Visual - Wurth - 071553 962 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Equipamento para inspeção visual rápida em locais de difícil acesso através de uma sonda com câmera sem a necessidade da desmontagem dos componentes.

Características:

- Display colorido de LCD integrado;
- Sonda de vidro de safira à prova de riscos;
- 4 LEDs de alta luminosidade com intensidade regulável;
- Zoom digital de 1,5x;
- Função “imagem de espelho”, a imagem é invertida para melhor visualização da imagem;
- Saída de vídeo NTSC & PAL;
- Não captura e nem grava imagens;
- Atende a classe de proteção IP 67.

Aplicações:

- Oficinas mecânicas, para inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, diferencial, catalisador, etc;
- Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas, etc.

Restrições de Uso:

- Nunca dobrar a sonda em um ângulo maior que 180°;
- Nunca mergulhar a sonda em líquidos ou gases inflamáveis, em tanques de armazenagem de combustível (gasolina, álcool, diesel, querosene, etc);
- Nunca ligar ou desligar o aparelho quando sua sonda estiver imerso em qualquer meio aquoso. A inserção nestes meios deve ser realizada com o equipamento ligado;
- Nunca utilizar em instalações médicas ou aviões, pois seu sinal de rádio pode prejudicar o funcionamento de outros aparelhos sensíveis;
- Nunca utilizar para exames médicos e biológicos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Diagnóstico rápido, sem necessidade de desmontagem dos componentes;
- Intensidade da iluminação regulável para locais de pouca ou nenhuma luminosidade;
- Imagens de alta qualidade;
- Equipamento portátil.

Modo de Usar:

- Antes de colocar o Videoscópio Basic em funcionamento, verifique se está com as pilhas. Para isso basta levantar o anel roscado e gire-o no sentido anti-horário para soltar o parafuso, abra a tampa e coloque as pilhas conforme indicado no equipamento e feche a tampa;
- Rosqueie a sonda flexível no local correto e remova a proteção da câmera;
- Para ligar o equipamento pressione o botão ON/OFF localizado na parte superior;
- Irá aparecer no display a palavra “PRONTO”. Assim que a mensagem desaparecer, o equipamento está apto para o uso;
- Para desligar basta pressionar novamente o botão ON/ OFF, o display irá se apagar;
- Para informações sobre operação do equipamento, ler o manual de instruções.

Composição

- Maleta de acomodação;
- 1 equipamento Videoscópio Basic;
- 1 sonda semi-rígida;
- 3 espelhos com diferentes ângulos de visualização;
- 1 ponteira tipo gancho com ímã;
- 1 cabo AV para visualização das imagens na televisão;
- 1 manual de instruções.
Marca Wurth
Código do Produto 071553 962
Garantia 12 Meses
Display Colorido com 2,4” LCD
Temperatura de Trabalho 0°C a 55°C
Campo de Visão 46° Horizontal, 34° Vertical e 56° Diagonal (Espelhos)
Diâmetro da Sonda 5,5 mm
Sonda Semirrígida
Composição 1 Maleta, 1 Videoscópio Basic, 1 Sonda semirrígida, 3 Espelhos, 1 Ponteira Gancho, 1 Cabo AV e Manual
Comprimento da Sonda 1,0 metro
Dimensões 93,5 x 209,5 x 57,5 mm
Produtos Associados Ferramentas Manuais; Luvas; Óculos; Wurth Temp
Classe de Proteção IP 67
Alimentação 4 pilhas alcalinas AA 1,5V
Saída de Vídeo NTSC / PAL
Resolução Display de 320 x 240 pixel
Código de barras 4045989759873
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade