Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fi o) que permite maior mobilidade ao usuário.
Características:
- LED na parte superior (spot) para iluminação focada;
- LED na parte frontal para ampla iluminação;
- Punho articulável em até 180º;
- 1 gancho giratório para fi xação;
- 1 imã para fi xação em bases metálicas;
- Bateria de íons de lítio;
- Recarregável através de cabo USB;
- Classe de proteção: IP20 – Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água;
- Acompanha 01 cabo USB.
Aplicações:
- Iluminação em geral.
Restrições de Uso:
- Evite olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Principais Vantagens:
- Portátil e leve;
- Base magnética;
- Recarregável com cabo USB;
- Não possui fio.
Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fi o) que permite maior mobilidade ao usuário.
Características:
- LED na parte superior (spot) para iluminação focada;
- LED na parte frontal para ampla iluminação;
- Punho articulável em até 180º;
- 1 gancho giratório para fi xação;
- 1 imã para fi xação em bases metálicas;
- Bateria de íons de lítio;
- Recarregável através de cabo USB;
- Classe de proteção: IP20 – Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água;
- Acompanha 01 cabo USB.
Aplicações:
- Iluminação em geral.
Restrições de Uso:
- Evite olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
Principais Vantagens:
- Portátil e leve;
- Base magnética;
- Recarregável com cabo USB;
- Não possui fio.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0827940370 |
Garantia | 6 Meses |
Classe de Proteção | IP IP20 |
Produtos Associados | Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp |
Intensidade da Luz | 250 lm (Luz principal) e 70 lm (Luz superior -spot) |
Tempo de Carga | 4h |
Tensão de Entrada | 5,0 V DC, 1,0A (para carregamento) |
Bateria | 3,7 V / 2100mAh – Li-ion |
Autonomia | 3h (Luz principal) e 6h (Luz superior - spot) |
Dimensões | 189 x 57 x 36 mm |
Código de barras | 4058794665246 |
Ficha Técnica | Download |