Seller Image
Wurth | Cód. 082794010 Copiado!

Lanterna Recarregável de LED Portátil - Wurth - 082794010 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.

Características:

- LED na parte superior (spot) para iluminação focada;
- LED na parte frontal para ampla iluminação;
- Punho articulável em até 180º;
- 1 gancho giratório para fixação;
- 1 imã para fixação em bases metálicas;
- Bateria de íons de lítio;
- Recarregável através de cabo USB;
- Classe de proteção: IP20 - Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água;
- Acompanha 01 cabo USB.

Aplicação

- Iluminação em geral.

Restrições de uso:

- Evite olhar diretamente na luz;
- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

Modo de usar

1. Funcionamento do interruptor:;
- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (spot) ligada;
- Pressionar 2ª vez: Iluminação principal ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

Principais Vantagens:

- Portátil e leve;
- Base magnética;
- Recarregável com cabo USB;
- Não possui fio.
Marca Wurth
Código do Produto 082794010
Garantia 3 Meses
Classe de Proteção IP IP20
Produtos Associados Lanterna Cyclops; Ferramentas manuais; EPI´s; Wurth temp
Intensidade da Luz 250 lm (Luz principal) e 70 lm Luz (superior -spot)
Tempo de Carga 4h
Tensão de Entrada 5,0 V DC, 1,0A (para carregamento)
Bateria 3,7 V / 2100mAh – Li-ion
Autonomia 3h (Luz principal) e 6h (Luz superior - spot)
Dimensões 189 x 57 x 36 mm
Código de barras 4046777894905
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade