Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de furação em madeira, metal, cerâmica e plástico. Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Mandril de aperto rápido auto travante 10mm - 3/8”;
- Mecanismo reversível de 2 velocidades;
- 18 configurações de torque;
- Controle eletrônico de velocidade, conforme pressão exercida no gatilho;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 2 baterias de íons de lítio 2,0Ah;
- Punho emborrachado;
- Sistema de proteção da ferramenta contra bloqueio mecânico, sobrecarga/descarga e superaquecimento.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de outras marcas;
- Nunca utilizar baterias com tensão diferente da indicada na ferramenta;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água
Principais Vantagens:
- Bateria com tecnologia de íons de lítio de alta duração;
- Mandril de aperto rápido auto travante;
- Ferramenta com 02 velocidades e 18 configurações de torque;
- LED para iluminação da área de trabalho.
Ferramenta profissional indicada para operações de furação em madeira, metal, cerâmica e plástico. Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos.
Características:
- Mandril de aperto rápido auto travante 10mm - 3/8”;
- Mecanismo reversível de 2 velocidades;
- 18 configurações de torque;
- Controle eletrônico de velocidade, conforme pressão exercida no gatilho;
- LED para iluminação do local de trabalho;
- Acompanha 2 baterias de íons de lítio 2,0Ah;
- Punho emborrachado;
- Sistema de proteção da ferramenta contra bloqueio mecânico, sobrecarga/descarga e superaquecimento.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de outras marcas;
- Nunca utilizar baterias com tensão diferente da indicada na ferramenta;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água
Principais Vantagens:
- Bateria com tecnologia de íons de lítio de alta duração;
- Mandril de aperto rápido auto travante;
- Ferramenta com 02 velocidades e 18 configurações de torque;
- LED para iluminação da área de trabalho.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702311004 |
Garantia | 12 Meses |
Torque de Aperto | 0 - 32 Nm |
Produtos Associados | Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / Óculos de proteção. |
Tempo de Carga | 60 min (da bateria) |
Capacidade de Perfuração | 20 mm (madeira) e 10 mm (Aço) |
Mandril | 10 mm (3/8”) |
Diâmetro Máximo de parafusos | 10 mm |
Bateria | 2 x 12V (2,0 Ah) |
Composição | 1 Parafusadeira, 1 Maleta, 1 Carregador e 2 Baterias |
Rotações | 0 – 350 min-¹ (V1) e 0 – 1350 min-¹ (V2) |
Código de barras | 7891799481544 |
Ficha Técnica | Download |