Seller Image
Wurth | Cód. 0827500171 Copiado!

Lanterna LED SMD UVA (Ultravioleta) - Wurth - 0827500171 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Lanterna LED UVA (Ultravioleta) com design de uma caneta, compacta e portátil (sem fio). Indicada para elementos que reagem quando exposto a luz ultravioleta.

Características:

- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos. Clip e lente em policarbonato;
- 6 LEDs SMD UVA frontal ( Cor Roxa) + 1 LED SMD superior (Cor Branca);
- 02 estágios de iluminação;
- Clip magnético para fixação em superfícies metálicas da área de trabalho ou acomodação no bolso ou cinto do usuário;
- Alimentação via 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (pilhas inclusas);
- Intensidade do LED frontal 365nm (UVA) e do LED superior 50lm;
- Grau de proteção IP20 contra resíduos sólidos e IK07 contra impactos.

Aplicações:

- Identificação em conjunto com contraste químico de vazamentos em sistemas de ar condicionado, tubulação, passagem de liquídos, etc.

Restrições de Uso:

- Evitar olhar diretamente na luz;
- Evitar exposição direta à luz UVA durante o trabalho e desligarvapós o término;
- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.

Modo de Usar:

Funcionamento do botão liga/desliga: ;
- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (luz branca) ligada;
- Pressionar 2ª vez: Iluminação frontal (luz UVA - Roxa) ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

Principais Vantagens:

- Led ultravioleta;
- Portátil;
- Leve e e compacta;
- Acompanha as pilhas;
- Possui clip magnético;
- Grau de proteção IP20 e IK07.
Marca Wurth
Código do Produto 0827500171
Garantia 3 Meses
Tipo de Pilhas 2x AAA 1,5V alcalinas
Peso 220g
Classe de Proteção IP20 (resíduos sólidos) e IK07 (impacto)
Fluxo luminoso 365nm (LED UVA) - 0,55W / 50lm (LED superior) - 0,35W
Nº de Leds 6 LEDs frontal + 1 LED superior
Dimensões 20 X 15 X 160 mm
Tempo de Funcionamento 2,5 horas (luz UVA) / 1,3 horas (luz branca)
Código de barras 4062856376971
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade