Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento portátil e recarregável, desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.
Características:
- Corpo fabricado em plástico ABS e TPE, com cabo em formato ergonômico para melhor conforto durante o uso;
- Visor digital em LCD com luz de fundo para melhor leitura dos dados;
- 3 unidades de medida: PSI, Bar e kPa;
- Mangueira com conexão giratória;
- Sistema de acionamento automático ao detectar pressão e desligamento automático após 90 segundos de inatividade;
- Alimentação através de baterias de íons de lítio recarregáveis. Cabo USB incluso para o carregamento;
- Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/217/EEC).
Modo de Usar:
- Ligar: Conectar o inflador ao pneu para iniciar automaticamente ou pressionar o botão de ligar por 2 segundos. Após 90 segundos de inatividade, o dispositivo se desligará automaticamente;
- Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar.
Principais Vantagens:
- Extremamente compacto e leve;
- Recarregável;
- 3 em 1: Enche, esvazia e mede a pressão atual;
- Sistema de acionamento e desligamento automático;
- Diferentes unidades de medida.
Equipamento portátil e recarregável, desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.
Características:
- Corpo fabricado em plástico ABS e TPE, com cabo em formato ergonômico para melhor conforto durante o uso;
- Visor digital em LCD com luz de fundo para melhor leitura dos dados;
- 3 unidades de medida: PSI, Bar e kPa;
- Mangueira com conexão giratória;
- Sistema de acionamento automático ao detectar pressão e desligamento automático após 90 segundos de inatividade;
- Alimentação através de baterias de íons de lítio recarregáveis. Cabo USB incluso para o carregamento;
- Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/217/EEC).
Modo de Usar:
- Ligar: Conectar o inflador ao pneu para iniciar automaticamente ou pressionar o botão de ligar por 2 segundos. Após 90 segundos de inatividade, o dispositivo se desligará automaticamente;
- Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar.
Principais Vantagens:
- Extremamente compacto e leve;
- Recarregável;
- 3 em 1: Enche, esvazia e mede a pressão atual;
- Sistema de acionamento e desligamento automático;
- Diferentes unidades de medida.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715540561 |
Garantia | 6 Meses |
Faixa de Medição | 0,5 a 12bar - 7 a 174PSI |
Entrada de Ar | 1/4" |
Ciclos de carga da bateria | 2000 |
Máxima Pressão de Entrada | 15bar - 218PSI |
Peso | 0,3Kg |
Comprimento da Mangueira | 350mm |
Código de barras | 4099618096617 |
Ficha Técnica | Download |