Seller Image
Wurth | Cód. 0893640232 Copiado!

Selante para Madeira Cerejeira 245ml - Wurth - 0893640232 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.

Características:

- Não encolhe;
- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;
- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;
- Compatível com vários tipos de materiais;
- Produto à base de água siliconizado;
- Aceita acabamento após curado;
- Fácil aplicação e limpeza.

Aplicações:

- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;
- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;
- Para uso interno e externo.

Restrições de Uso:

- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;
- Não é indicado para vedação de aquários;
- Não utilizar como adesivo estrutural.

Modo de Usar:

- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral;
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada;
- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);
- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;
- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem;
- A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC;
- Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos;
- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;
- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;
- A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;
- A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;
- Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC;
- Após curado, o produto aceita pintura.

Principais Vantagens:

- Não sofre alteração de coloração;
- Não encolhe;
- Fácil aplicação e limpeza;
- Uso interno e externo.
Marca Wurth
Código do Produto 0893640232
Base Química Acrílica
Densidade 1,65 a 1,75
Tensão de Ruptura < 1 Mpa
Cor Branco
Cura ao Toque 10 – 20min
Odor Característico
Estado Físico Pastoso
Alongamento de Ruptura 100%
Módulo de 100% de Alongamento >0,2Mpa
Código de barras 4099618335631
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade