Seller Image
Wurth | Cód. 0890100521 Copiado!

Selante Incolor Fixa Tudo 280g / 267ml - Wurth - 0890100521 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O FIXA TUDO WURTH é um Selante monocomponente à Base de Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para vedação, colagem e fixação geral em diversos materiais. O produto é estável e após a completa vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

Características:

- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
- Adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar);
- 10 anos de resistência UV comprovada;
- Resiste até 200kg a cada 10cm2 de adesivo.

Aplicações:

- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármores e outras Pedras em Geral;
- Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;
- Vedações e colagens externas e internas.

Restrições de Uso:

- Não é recomendado para contato direto com alimentos;
- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;
- Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações, para garantir a camada de desgaste e proteção UV;
- Lavagem, limpeza sempre com produtos neutros que não agridam o selante;;
- FIXA TUDO TRANSPARENTE não deve ser utilizado em aplicações externas (possibilidade de amarelamento);
- Não utilizar em colagens estruturais;
- Não utilizar em juntas de dilatação.

Principais Vantagens:

- Resistência de 200kg a cada 10 cm2 de adesivo aplicado;
- Aplicável em áreas úmidas ou submersas;
- Produto flexível;
- Fácil uso;
- Cura inicial acelerada;
- Resistência de até 10 anos em exposição UV;
- Substitui pregos e parafusos.
Marca Wurth
Código do Produto 0890100521
Densidade 1,05 (g/cm3) ASTM D1475
Cor Incolor
Alongamento na Ruptura 250 (%) ASTM D412
Tempo de Cura 3 (mm/24 h)
Dureza Shore A 30 (ASTM C661)
Código de barras 4099618261695
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade