Seller Image
Wurth | Cód. 5357335042 Copiado!

Calçado Ocupacional Pro Advance 42 - Wurth - 5357335042 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Certificação:

- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.

Principais Vantagens:

- Design moderno;
- 100% couro nobuck;
- Fechamento por cadarços;
- Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
- Palmilha de conforto removível antibacteriana;
- Confortável.
Marca Wurth
Código do Produto 5357335042
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras
Material Couro Bovino Nobuck
Composição 1 Par
Código de barras 4099618089558
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade