Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis
Características:
- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial – especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo – colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil – mangueiras com extrema pressão
Principais Vantagens:
- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis
Características:
- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial – especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo – colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil – mangueiras com extrema pressão
Principais Vantagens:
- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0537892931 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 29 x 31mm |
Acabamento | Inox |
Material | Aço Inox |
Espessura da Fita | 0,6mm |
Largura da Fita | 18mm |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Diâmetro do Parafuso | M5 x 35 |
Código de barras | 4061975975225 |
Ficha Técnica | Download |